Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 10V 5uA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006653
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5347BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5347BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=125 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=2 Ω, Zener-Spannung=10 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,175*
€ 0,581*
Lager 115
2030
10
€ 5,95*
ab € 0,2696*
€ 0,584*
10
€ 8,95*
ab € 0,17*
€ 0,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5086*
€ 0,60523
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3696*
€ 0,43982
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3496*
€ 0,41602
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3096*
€ 0,36842
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,2696*
€ 0,32082
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.