Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 5W 6.2V 1uA Surmetic 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17006604
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5341BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Zenerdiode, Typ=1N5341BG, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Leistungsverteilung (PV)=5 W, Pins=2, Prüfstrom=200 mA, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=1 µA, Thermischer Widerstand=25 W/°C, Zener-Impedanz=1 Ω, Zener-Spannung=6.2 V, Zener-Strom=1 A, Zener-Toleranz=5 %, Bauform=Surmetic 40, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Box
Weitere Suchbegriffe: z diode, on semiconductor zenerdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
3
€ 5,90*
ab € 0,188*
€ 0,557*
Lager 115
691
5
€ 5,95*
ab € 0,2943*
€ 0,6459*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6459*
€ 0,76862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5623*
€ 0,66914
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5123*
€ 0,60964
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4243*
€ 0,50492
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3843*
€ 0,45732
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,2295* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.