Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode Melf 33 V 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17006346
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
MELF-Widerstand
Zenerdiode
zenerdioden diotec
Zenerdiode, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: Melf, Verlustleistung: 1.3 W, Zener-Widerstand: 8 Ω, Zenerspannung: 33 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: melf-widerstand, Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0862*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1641*
€ 0,1953
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1188*
€ 0,1414
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,1026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG