Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode Melf 30 V 1.3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17006345
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ZMY30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdioden diotec
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: Melf, Verlustleistung: 1.3 W, Zener-Widerstand: 8 Ω, Zenerspannung: 30 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0897*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1616*
€ 0,1923
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0897*
€ 0,10674
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG