Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOT-23 3.3 V VE=3000 PC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17006302
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V3-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Marking: Z14, Breite des Bandes: 8 mm, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: SOT-23, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Verlustleistung: 350 mW, Zener-Widerstand: 85 Ω, Zenerspannung: 3.3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.098 kg
Nettogewicht:
0.098 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Stück (ab € 0,01412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,74*
€ 61,57
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 42,36*
€ 50,41
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG