Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode SOT-23 2.7 V VE=Rolle à 3000 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17006300
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BZX84C2V7-E3-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
vishay diode
zenerdiode
Bezeichnung: Zenerdiode, Marking: Z12, Breite des Bandes: 8 mm, Gehäuse: SMD, Gehäusetyp: SOT-23, Pitch (Lochabstand auf Band): 4 mm, Rollendurchmesser: 180 mm (7"), Verlustleistung: 350 mW, Zener-Widerstand: 75 Ω, Zenerspannung: 2.7 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.070 kg
Nettogewicht:
0.070 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Zenerdioden, Dioden, Zener-, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,68*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 3.000 Stück (ab € 0,0129* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 44,40*
€ 52,84
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 40,74*
€ 48,48
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 38,68*
€ 46,03
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG