Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 2x 12.5 A 45 V TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17005994
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MBR2545CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottkydiode, Gehäusetyp: TO-220AB, Spitzendurchlassstossstrom: 200 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
29 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Schottky-, Schottkydioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,46*
€ 0,69*
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,22*
€ 5,95*
ab € 0,605*
€ 1,508*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00365*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0184*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0192*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0396*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0213*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,019*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0127*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,36*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,274*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG