Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1500 V 168 A M12 Bolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17004077
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKR141F15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -40...+180 °C, Gehäusetyp: M12 Bolzen, Konfiguration: Single, Durchlassstrom: 168 A, Spitzensperrspannung: 1500 V, Stossstrom max.: 2500 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.076 kg
Nettogewicht:
0.076 kg
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: semikron gleichrichter, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 21,49*
€ 27,65*
€ 5,90*
ab € 20,19*
€ 28,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG