Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode TO-220AC 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17003193
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MUR1560G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -65...+175 °C, Gehäusetyp: TO-220AC, Konfiguration: Single, Spitzensperrspannung: 600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, on semiconductor diode, gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden, schnell, Dioden, Gleichrichter-, schnell, Schnelle Gleichrichterdioden, Fast Recovery Dioden
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,62*
€ 0,80*
1
€ 5,90*
ab € 0,52*
€ 0,84*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,11*
€ 1,94*
1
€ 5,95*
ab € 0,5352*
€ 2,2972*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00383*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0194*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,02*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-5
ab € 0,00487*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0422*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0205*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0202*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,0139*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,32*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,6596*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 64/37,5 SA1XM3
ab € 2,38*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0918*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0914*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG