Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode DO-5 68 V 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002968
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5281A
EAN/GTIN:
     768249215516
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäusetyp: DO-5, Verlustleistung: 50 W, Zener-Widerstand: 8 Ω, Zenerspannung: 68 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Zenerdioden, Dioden, Zener-, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG