Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode DO-5 14 V 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002967
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5256A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäusetyp: DO-5, Verlustleistung: 50 W, Zener-Widerstand: 1.2 Ω, Zenerspannung: 14 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.022 kg
Nettogewicht:
0.022 kg
Höhe:
15 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
160 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG