Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Thyristor TO-5 200 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002934
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE5408
EAN/GTIN:
     768249226017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor
Thyristor, Gehäusetyp: TO-5, Durchlassstrom: 3 A, Periodische Spitzenspannung: 200 V, Spannungssteilheit: 5 V/µs, Zündspannung: 0.8 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
151 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: SCRs, Thyristoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,49*
€ 8,59*
€ 25,00*
ab € 5,69*
€ 9,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG