Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode DO-27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002811
Hersteller:
     NTE Electronics
Herst.-Nr.:
     NTE588
EAN/GTIN:
     768249259015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode Betriebstemperatur: -65...+150 °C Gehäusetyp: DO-27 Durchlassstrom: 3000 mA Erholzeit: 35 ns
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0.003 kg
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Breite:
45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.