Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESD-Schutz, 5.5 V 4.1 x 2.0 x 0.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002721
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXESEABAA6-046
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdioden
Suppressordioden
TRANSIL-Dioden
Dioden, Schutz-
ESD-Schutz, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Ausführung: 6-Kanal, Gehäusetyp: 4.1 x 2.0 x 0.5, Polarität: Bi-direktional, Breakdown Spannung: 6 V, Stand Off Spannung: 5.5 V
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Suppressor-, Dioden, TRANSIL-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,919*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,263*
€ 1,50297
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,919*
€ 1,09361
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG