Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ESD-Schutz, 5.5 V TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002720
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LXES4XBAA6-027
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
ESD-Schutz, Temperaturbereich: -40...+85 °C, Ausführung: 6-Kanal, Gehäusetyp: TSSOP-8, Polarität: Bi-direktional, Breakdown Spannung: 6...10 V, Stand Off Spannung: 5.5 V
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Schutzdioden, Suppressordioden, TRANSIL-Dioden, Dioden, Schutz-, Dioden, Suppressor-, Dioden, TRANSIL-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,18*
€ 0,25*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2182*
€ 0,3213*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3213*
€ 0,38235
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2182*
€ 0,25966
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG