Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 100 mA 30 V SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002534
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BAR43CFILM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Schottkydiode, Gehäusetyp: SOT-23, Konfiguration: Single, Spitzendurchlassstossstrom: 750 mA
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-, Schottkydioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0995*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0995*
€ 0,11841
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG