Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottkydiode SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002529
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS70-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Schottkydiode, Figur: 3, Marking: 75s, Gehäusetyp: SOT-23, Konfiguration: Single, Spitzendurchlassstossstrom: 100 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Schottkydioden, Dioden, Schottky-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,101*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2159*
€ 0,25692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1532*
€ 0,18231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG