Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1600 V 110 A DO-203AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002470
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSAI75-16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
ixys diode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -40...+180 °C, Gehäusetyp: DO-203AB, Konfiguration: Single, Polarität: Kathode am Gehäuse, Durchlassstrom: 110 A, Spitzensperrspannung: 1600 V, Stossstrom max.: 1400 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
38 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG