Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1800 V 11 A DO-203AA (M5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002468
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSA9-18F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
ixys diode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -40...+180 °C, Gehäusetyp: DO-203AA (M5), Konfiguration: Single, Polarität: Anode am Gehäuse, Durchlassstrom: 11 A, Spitzensperrspannung: 1800 V, Stossstrom max.: 250 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
14 mm
Tiefe:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG