Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 400 V 3 A DO-201 VE=Rolle à 1700 Stück


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002459
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5404
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 400v
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Breite des Bandes: 6 ±1 mm, Gehäusetyp: DO-201, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 3 A, Spitzensperrspannung: 400 V, Stossstrom max.: 180 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.710 kg
Nettogewicht:
1.710 kg
Höhe:
80 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
270 mm
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter diotec, Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,88*
  
Preis gilt ab 5 Rollen
1 Rolle enthält 1.700 Stück (ab € 0,04288* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 98,34*
€ 117,02
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 74,40*
€ 88,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,88*
€ 86,73
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG