Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 400 V 2 A DO-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002455
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 400v
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -65...+175 °C, Gehäusetyp: DO-15, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 2 A, Spitzensperrspannung: 400 V, Stossstrom max.: 50 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter diotec, Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,073*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1321*
€ 0,1572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG