| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17002435 Herst.-Nr.: MDD172-16N1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Diodenmodul, Typ=MDD172-16N1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=960 mV, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=190 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=6.6 kA, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.6 kV, Spitzensperrstrom=1 mA, Bauform=Y4, Konfiguration=Zweifach in Reihe, Montageart=Verschraubung |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 44,85* | € 65,16* | | | | | | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 56,09* | € 69,82* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 46,25* | € 83,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|