Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul TX-2 1200 V 2x 190 A @ Tc=100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002433
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD172-12N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M6, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: TX-2, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.122 kg
Nettogewicht:
0.122 kg
Höhe:
31 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Dioden-Module, Module, Dioden-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 58,76*
€ 5,90*
ab € 47,52*
€ 64,15*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG