Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul TX-2 1200 V 2x 165 A @ Tc=100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002432
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD142-12N1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul ixys
diodenmodul
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M6, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: TX-2, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Dioden-Module, Module, Dioden-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG