Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul TO-240AA 1200 V 2x 120 A @ Tc=105 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002425
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MDD95-12N1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
PIN-Diode
diodenmodul ixys
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M5, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: TO-240AA, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.076 kg
Nettogewicht:
0.076 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
92 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Module, Dioden-, Dioden-Module
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 25,02*
€ 28,64*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,90*
€ 30,10*
€ 5,95*
ab € 19,66*
€ 31,24*
€ 5,90*
ab € 27,85*
€ 44,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-00-1212
ab € 51,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG