Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul SEMIPACK 2 2200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17002423
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKD 162/22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul semikron
diodenmodul
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M6 x 12 mm, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMIPACK 2, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 2200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.187 kg
Nettogewicht:
0.187 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Module, Dioden-, Dioden-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG