Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul SEMIPACK 2 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     115-17002418
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKD162/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul semikron
diodenmodul
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M6 x 12 mm, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMIPACK 2, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.154 kg
Nettogewicht:
0.154 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
95 mm
Ursprungsland:
SI
Weitere Suchbegriffe: Dioden-Module, Module, Dioden-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 31,00*
€ 43,53*
Lager 115
Frei Haus
ab € 43,04*
€ 57,13*
Frei Haus
ab € 51,37*
€ 96,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG