Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul SEMIPACK 1 1400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelte serielle; Urmax:1,4kV; Ifmax:47A; SEMIPACK1; V: A10
Doppelte serielle; Urmax:1,4kV; Ifmax:47A; SEMIPACK1; V: A10
Artikel-Nr.:
     115-17002405
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKD46/14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul semikron
diodenmodul
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M5 x 10 mm, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 1400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.091 kg
Nettogewicht:
0.091 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dioden-Module, Module, Dioden-
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 24,42*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,74*
€ 26,23*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG