Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul SEMIPACK 1 1200 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-17002402
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKD81/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
diodenmodul semikron
diodenmodul
Diodenmodul, Anschluss: 3 x M5 x 10 mm, Befestigung: 2 x M6, Gehäusetyp: SEMIPACK 1, Konfiguration: Dual, Series, Spitzensperrspannung: 1200 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.090 kg
Nettogewicht:
0.090 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
90 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Module, Dioden-, Dioden-Module
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 18,63*
€ 21,45*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 19,93*
€ 24,10*
€ 5,90*
ab € 20,02*
€ 28,59*
€ 5,95*
ab € 21,19*
€ 58,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Semikron
SKKT 106B16 E
ab € 29,04*
Zubehör
Semikron
SKKT 132/12 E
ab € 45,23*
Zubehör
Semikron
SKRC 440
ab € 7,50*
Zubehör
Semikron
SKM50GB12T4
ab € 39,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG