Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diodenmodul ISOPACK 1600 V 85 A @ Tc=100 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002394
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     DD B6U 85N16L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Diodenmodul
Drehstrombrücke
Diodenmodul, Anschluss: 6 x M5x11, Befestigung: 2 x M6x18, Gehäusetyp: ISOPACK, Konfiguration: 3-phase, Spitzensperrspannung: 1600 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.216 kg
Nettogewicht:
0.216 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
42 mm
Tiefe:
94 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Leistungsbrücke, diodenmodul, Module, Dioden-, Dioden-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,97*
€ 111,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,88*
€ 105,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG