Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzdiode, 25.6 V 1500 W SMC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SM15T30A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Schutzdiode, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Ausführung: 1-Kanal, Gehäusetyp: SMC, Polarität: Uni-direktional, Breakdown Spannung: 30 V, Stand Off Spannung: 25.6 V
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Dioden, TRANSIL-, Schutzdioden, Suppressordioden, Dioden, Suppressor-, TRANSIL-Dioden, Dioden, Schutz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG