Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzdiode, 376 V 600 W DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17002204
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P6SMB440CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schutzdiode
schutzdiode
Schutzdiode, Temperaturbereich: -50...+150 °C, Ausführung: 1-Kanal, Gehäusetyp: DO-214AA, Polarität: Bi-direktional, Breakdown Spannung: 418...462 V, Stand Off Spannung: 376 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schutzdioden, Suppressordioden, TRANSIL-Dioden, Dioden, Schutz-, Dioden, Suppressor-, Dioden, TRANSIL-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG