Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 3kV 200mA 400ns DO-41


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17002183
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     HV3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=HV3, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=6 V, Durchlassstrom (If)=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=30 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=400 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=3 kV, Sperrstrom=3 µA, Bauform=DO-41, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 3000v
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,147*
5000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,133*
€ 0,16*
1 Tag
3151
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,19*
1 Tag
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,19*
Lager 115
25
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2045*
€ 0,4172*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3767*
€ 0,44827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3267*
€ 0,38877
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2845*
€ 0,33856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2545*
€ 0,30286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2045*
€ 0,24336
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,172* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.