Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200 V 40 A DO-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17001670
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     41HF20PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
vishay diode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -65...+190 °C, Gehäusetyp: DO-5, Konfiguration: Single, Polarität: Kathode am Gehäuse, Durchlassstrom: 40 A, Spitzensperrspannung: 200 V, Stossstrom max.: 480 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.024 kg
Nettogewicht:
0.024 kg
Höhe:
17 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
123 mm
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG