Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 800 V 15 A Axial 8 x 7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000886
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     PX1500K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Gehäusetyp: Axial 8 x 7.5, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 15 A, Spitzensperrspannung: 800 V, Stossstrom max.: 400 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.300 kg
Nettogewicht:
0.300 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,806*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,129*
€ 1,34351
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,015*
€ 1,20785
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG