Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1000 V 1 A DO-214AC=SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000881
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: DO-214AC=SMA, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 1 A, Spitzensperrspannung: 1000 V, Stossstrom max.: 30 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter-, Gleichrichterdioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,0807*
€ 0,1302*
€ 4,00*
ab € 0,135*
€ 0,289*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1302*
€ 0,15494
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG