Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1000 V 3 A DO-213AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000880
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SM5408
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter 1000v
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+175 °C, Gehäusetyp: DO-213AB, Konfiguration: Single, Polarität: Standard, Durchlassstrom: 3 A, Spitzensperrspannung: 1000 V, Stossstrom max.: 100 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, gleichrichter diotec, Gleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2599*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3021*
€ 0,3595
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2599*
€ 0,30928
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG