Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltdiode SOT-23 70 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000876
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BAV99
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
diode diotec
schaltdiode
Schaltdiode, Betriebstemperatur: -55...+150 °C, Gehäusetyp: SOT-23, Durchlassstrom: 200 mA, Erholzeit: 4 ns
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Kleinsignal-, Kleinsignaldioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0496*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0496*
€ 0,05902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG