Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 150mA 100V SOD-106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000871
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     MCL4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Kleinsignaldiode, Typ=MCL4148, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Kapazität=4 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=150 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=2 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Bauform=SOD-106, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0408*
€ 0,0557*
2500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0507*
€ 0,068*
2 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0787*
Lager 115
370
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0391*
€ 0,0949*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 151,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0391*
€ 0,04653
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.