Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode SMA 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000848
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     ES1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: SMA, Konfiguration: Single, Spitzensperrspannung: 400 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.600 kg
Nettogewicht:
0.600 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, schnell, Dioden, Gleichrichter-, schnell, Schnelle Gleichrichterdioden, Fast Recovery Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0706*
€ 0,1356*
€ 4,00*
ab € 0,0972*
€ 0,1526*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,1502*
€ 0,2485*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2485*
€ 0,29572
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1843*
€ 0,21932
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 935,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG