Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottky-Diode 15 A 40 V D2PAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000819
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK1540YD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode Gehäusetyp: D2PAK Konfiguration: Single Spitzendurchlassstossstrom: 30 A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0.010 kg
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0.010 kg
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: schottky diode 15a, gleichrichterdiode, gleichrichter 40v, Schottky-Diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,38*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,5314*
€ 0,9343*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9343*
€ 1,11182
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6579*
€ 0,7829
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5314*
€ 0,63237
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG