Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 2 A 40 V DO-214AA=SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000812
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SK24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schottky Diode
schottky diode
Schottkydiode, Gehäusetyp: DO-214AA=SMB, Konfiguration: Single, Spitzendurchlassstossstrom: 50 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Schottkydioden, Dioden, Schottky-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1205*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG