Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schottkydiode 30 A 30 V Axial 8 x 7.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000808
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SBX3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
diode diotec
schottky diode
Schottkydiode, Gehäusetyp: Axial 8 x 7.5, Konfiguration: Single, Spitzendurchlassstossstrom: 300 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.010 kg
Nettogewicht:
0.010 kg
Höhe:
8 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
65 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Schottky-, Schottkydioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,102*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,547*
€ 1,84093
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,358*
€ 1,61602
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG