Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter, 40V, 800mA, MiniDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000800
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S40-SLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
diotec brückengleichrichter
Brückengleichrichter, Typ=S40-SLIM, Anzahl Dioden=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=800 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=44 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=80 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=40 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Bauform=MiniDIP, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Phasen=Einfach, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
2 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
0,18 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2261*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3747*
€ 0,44589
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3261*
€ 0,38806
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3161*
€ 0,37616
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2261*
€ 0,26906
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.