Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode DO-201 800 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000563
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BY299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Betriebstemperatur: -50...+150 °C, Gehäusetyp: DO-201, Konfiguration: Single, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdioden, schnell, Dioden, Gleichrichter-, schnell, Schnelle Gleichrichterdioden, Fast Recovery Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,128*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG