Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsignaldiode 200mA 100V DO-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000557
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N4148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
Kleinsignaldiode, Typ=1N4148, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Kapazität=4 pF, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=200 mA, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 mA, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=4 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=100 V, Spitzensperrstrom=5 µA, Thermischer Widerstand=300 K/W, Bauform=DO-35, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0205*
€ 0,0293*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0316*
Lager 115
25898
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0189*
€ 0,0426*
2 Tage
16803
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0461*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 57,62*
€ 74,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.