Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 017AA 4.3 V 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000387
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     1N5336BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
zenerdiode
Zenerdiode, Gehäuse: Axial, Gehäusetyp: 017AA, Verlustleistung: 5 W, Zener-Widerstand: 2 Ω, Zenerspannung: 4.3 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
61 mm
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Dioden, Zener-, Zenerdioden, Z-Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,149*
€ 0,40*
1
€ 5,95*
ab € 0,1107*
€ 0,4557*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,29*
€ 0,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG