Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig G 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000361
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD51/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: Faston 6.35 mm, Gehäusetyp: G 51, Eingangswechselspannung max.: 900 V, Spitzendurchlassstossstrom: 700 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.096 kg
Nettogewicht:
0.096 kg
Höhe:
28 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter 800v, brückengleichrichter, semikron diode, 3-phasige Brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 51,75*
€ 67,14*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 77,04*
10
Frei Haus
ab € 155,88*
€ 158,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
640903-1
ab € 0,136*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 4,98*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 5,07*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 7,82*
Zubehör
TE Connectivity
640905-1
ab € 0,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG