Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter G 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17000353
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD62/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter semikron
Brückengleichrichter, Typ=SKD62/04, Anzahl Dioden=6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.8 V, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=24 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=500 A, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Spitzensperrspannung-Effektivwert=400 V, Spitzensperrstrom=500 µA, Bauform=SEMIPONT-3, Montageart=Verschraubung, Phasen=Dreifach
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Tiefe:
72 mm
Bruttogewicht:
138 g
Breite:
42 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,45*
€ 163,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.