Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter 3-phasig G 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17000345
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKD31/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Diode
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Brückengleichrichter 3-phasig, Anschluss: Faston 6.35 mm, Befestigung: M5, Gehäusetyp: G 26, Eingangswechselspannung max.: 800 V, Spitzendurchlassstossstrom: 320 A, Spitzensperrspannung: 800 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.020 kg
Nettogewicht:
0.020 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Ursprungsland:
BR
Weitere Suchbegriffe: semikron diode, brückengleichrichter, Brückengleichrichter, 3-phasig, Gleichrichterbrücken, 3-phasig, 3-phasige Brückengleichrichter
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 14,66*
€ 17,17*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 16,23*
€ 23,48*
€ 5,90*
ab € 15,50*
€ 24,40*
€ 5,95*
ab € 19,31*
€ 45,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY
640903-1
ab € 0,2545*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY
640905-1
ab € 0,1828*
Zubehör
Multicomp
FDD1-250
ab € 5,34*
Zubehör
Multicomp
FDD2-250
ab € 6,29*
Zubehör
Multicomp
FDD5-250
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG